ステンレス省音キャスター プレート式 ゴム車輪(自在車ストッパー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08419871 品番TXSJB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス(SUS304)で耐食性、耐水性に優れています。
旋回部はゴムパッキンなどでシールされており、防じん、防水構造です。
キャスター特有の走行音などの嫌な音から解放されます(ノイズフリータイプ)
押し始めるときの抵抗力が低減され、旋回・回転時が非常に容易です。

車輪径(Φmm)100 耐荷重(kg)100 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)67×67 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入・ステンレスホイールカバー付) 仕様自在車S トラスコ品番256-0739 形状自在車S 質量(kg)1.17 車輪幅(mm)33 金具仕上ステンレス(SUS304) 取付寸法X×Y(mm)67×67 取付座A×B(mm)95×95 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)11 偏芯E(mm)35 取付け寸法X1×Y1(mm)74×74 車輪径D(Φmm)100 特性静音、耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする