TYUEJB-130 帯電防止性ウレタン車130mm TRUSCO 単輪 許容荷重250daN 08420081

帯電防止性ウレタン車130mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付座(mm)105×105 注文コード08420081 品番TYUEJB-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,740
この商品は取付座など3種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
電気抵抗値10[[*8]]Ω

材質/仕上
金具:鉄
車輪:帯電防止性ウレタン
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)250 取付座(mm)105×105 取付ピッチ(mm)82×82(75×75) 取付高(mm)177 用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 トラスコ品番278-1824 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08420081 TYUEJB-130 89619372 TYUEJB-130A 帯電防止ウレタンキャスター TRUSCO 帯電防止ウレタンキャスター TRUSCO 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする