TYPBJB-130 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO 08420675

耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)130 注文コード08420675 品番TYPBJB-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,250
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)150 取付座(mm)105×105 取付ピッチ(mm)82×82(75×75) 取付高(mm)177 用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 トラスコ品番278-2022 形状自在車W 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 車輪幅(mm)40 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 取付高H(mm)177 偏芯E(mm)40±2 取付ピッチX×Y(mm)82×82(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08420675 TYPBJB-130 75139522 TYPBJB-130A 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO 1個 9,798 税込10,778 ストッパー部分がペダル式からレバー式に変更になりました。(その他サイズ等は変わりありません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする