TYPBJB-150 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO 08420702

耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード08420702 品番TYPBJB-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,370
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)94×94(87×87) 取付高(mm)198 用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 トラスコ品番278-2031 形状自在車W 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 車輪幅(mm)40 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)40±2 取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87) 車輪径D(Φmm)150 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08420702 TYPBJB-150 75139531 TYPBJB-150A 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO 1個 10,980 税込12,078 ストッパー部分がペダル式からレバー式に変更になりました。(その他サイズ等は変わりありません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする