※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ジュラコン(R)ベアリング戸車(コ型枠)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
30
35
45
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
08420833
品番
THS-10-30F
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ジュラコン(R)車使用により音が静かです。(敷居用)
材質/仕上
枠:ステンレス鋼 SUS304(コ型枠)
車:626ZZベアリング入ジュラコン(R)車
用途
屋内木製建具(敷居用)
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
30
トラスコ品番
285-2667
A
68
B
30
質量(g)
72
F
5
D
20
C
9
E
14
P
57