TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの パーツボックス
TRUSCOの ボックスタイプ
パンチングボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08421427
品番
PK-5
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。
用途
油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
トラスコ品番
507-2328
材質/仕上
スチール製亜鉛メッキ仕上げ
質量(kg)
1.6
容量(L)
12
外寸法・幅(mm)
470
外寸法・高さ(mm)
120
外寸法・奥行(mm)
320
有効内寸法・奥行(mm)
260
有効内寸法・高さ(mm)
118
有効内寸法・幅(mm)
350
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
320×470×120
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
260×350×118