パンチングボックス(角型・取手付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08421454 品番 VPB-2
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。
パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。

容量(L)4.3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)208×259×98 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)196×248×89 トラスコ品番506-9831 材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ 質量(kg)1.1 外寸(mm)259×208×98 内寸(mm)248×196×89 外寸法・幅(mm)259 外寸法・高さ(mm)98 外寸法・奥行(mm)208 有効内寸法・奥行(mm)196 有効内寸法・高さ(mm)89 有効内寸法・幅(mm)248

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08421454
2023-05-24
用途:
飲食店の既存のグレーチング内に設置
エビネ 様 (飲食業)

ちょうど良い大きさ、重さで良かったです
作りもしっかりしています

対象商品:
08421463
2018-10-23
用途:
器具の消毒に使用
農・林・水産業

丈夫で取ってが付いているので持ちやすく便利だった。

対象商品:
08421454
2017-08-30
用途:
排水ピット内の残さ受けのかごとして
澤田食品株式会社 様 (製造業)

排水ピットのかごが痛みましたので、交換用で購入しました。サイズは適正で想定通りです。以前よりも掃除しやすくなったと、パートさんにも好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
08421481
2021-02-10
用途:
工場内の流しの排水の受けに使ってる。
株式会社北都 様 (卸売・小売業)

大きさはよいが、ボックスの掃除が馬頭もりして洗いにくい,すぐに錆が発生してしまった。今後、錆が発生しないように素材を考えてほしい。

対象商品:
08421481
2017-07-18
用途:
小部品の洗浄
製造業

予備洗浄時サイドの取手が邪魔。長手方向にはみ出さない様、サイド上部に固定式で良いので設けてもらえればベター。

対象商品:
08421454
2018-03-09
用途:
排水桝のなかに入れてゴミ取り箱として使用しています
飲食業

箱の作りがしっかりとしていて、良いと思います
サイズに自由度が欲しかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする