モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
グローバルソー ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08422828
品番
AG-125
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断。
食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにオススメ。
外径(Φmm)
125
ダイヤ層厚さ(mm)
2.0
穴径(Φmm)
22
用途
コンクリート用。
トラスコ品番
492-3413
適合機種
ディスクグラインダー、カッター
質量(g)
160
リング寸法(mm)
20
適合材
コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)
10