グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08422846 品番 AGFC-12
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性
●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続

外径(Φmm)305 ダイヤ層厚さ(mm)2.8 ダイヤ層幅(mm)10 穴径(Φmm)30.5 リング寸法(mm)20/22/25.4 最高回転速度(min-1)5000 仕様乾式 用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08422846
2018-05-31
用途:
コンクリート二次製品の切断
建設業・工事業

エンジンカッターに装着し3回使用しましたが、普通に切れるし問題は有りません。今のところコストパフォーマンスが良い製品だと思います。

対象商品:
08422846
2018-02-08
用途:
主にコンクリート二次製品の切断作業
株式会社 早川土木 様 (建設業・工事業)

切れ味が良く長く使用でき、作業員の評判が良いので、いつも購入しています。

対象商品:
08422846
2017-04-03
用途:
ヒューム管切断
株式会社東日産業 様

新しいことと思います。あとなんぼきれるかな?頑張って見ます

対象商品:
08422837
2016-03-27
用途:
鉄筋入りコンクリートの切断

いろいろなメーカーのダイヤモンドカッターを使用しましたが、今はこのモトユキの製品でおちついています。
価格、耐久性、切れ味どれも評価できるとおもいます。ただ穴の径がいくつか選択できたらよかったとおもいます。

対象商品:
08422855
2015-04-03
用途:
二次製品 切断
建設業・工事業

側面の摩耗が少なくて良いです
16インチのサイズも有ると嬉しいんですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする