※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルドッグ ゴールド木工用チップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)147 注文コード08423573 品番BRS-147-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は外径など4種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)147 刃数52 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 適合材木工 本体厚さ(mm)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08423573 BRS-147-52 39472072 KRS-147-52 グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキ グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキ 1枚 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする