※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
ブルドッグ ゴールド木工用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08423582
品番
BRS-165-52
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
165
刃数
52
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
木工
本体厚さ(mm)
1.0