モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
ブルドッグ ゴールド木工用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
190
注文コード
08423598
品番
BRS-190-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
190
刃数
52
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
木工
本体厚さ(mm)
1.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08423598
BRS-190-52
39472097
KRS-190-52
グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー
モトユキ
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)