モトユキ
モトユキの 電動工具 本体
モトユキの 切断/曲げ
モトユキの 高速切断機
グローバルソーカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
08423607
品番
BS-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,700
軽量・小型(8.1kg)で持ち運びに便利。クイックバイスで切断材を素早く固定。
角度調整は大型レバーでワンタッチ。
ケガキが見やすい蛍光ライト付。
適合外径(Φmm)
180(190)
対応材質
鉄工、木工、アルミ、樹脂
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4700
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
11
消費電力(W)
1050
付属品
UT-180S(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、ガイド、スパナ、保護メガネ
本体質量(kg)
8.1
切断能力(mm)
角材(A×B):50×50 (90°)/90×45 (90°)/50×50 (45°)/65×45 (45°)、丸材(D):60.5(90°)/60.5(45°)