※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10本) 注文コード 08423616 品番 BSR-1514
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

●3mm以上の厚物切断に
●ザクザク切れて、10本入りでお買得

全長(mm)152 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 山数14 切断有効長さ(mm)70 適合機種各種セーバーソーレシプロソー 切断厚(mm)3.0以上 用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする