※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの セーバーソーブレード
ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
08423652
品番
BSR-2514
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
●3mm以上の厚物切断に
●ザクザク切れて、10本入りでお買得
全長(mm)
254
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.9
山数
14
切断有効長さ(mm)
170
適合機種
各種セーバーソーレシプロソー
切断厚(mm)
3.0以上
用途
軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など