※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの セーバーソーブレード
ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
08423677
品番
BSR-3014
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
●3mm以上の厚物切断に
●ザクザク切れて、10本入りでお買得
全長(mm)
305
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.9
山数
10/14
切断有効長さ(mm)
220
適合機種
各種セーバーソーレシプロソー
切断厚(mm)
3.0以上
用途
軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など