BSS-125-28 ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキ 08423704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)125
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
刃数28
内容量1枚注文コード08423704品番BSS-125-28
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群
●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット

外径(Φmm)125刃数28内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合材鉄・ステンレス本体厚さ(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08423686
2021-03-05
用途: 電気工事
有限会社 岩崎電気サービス

切れ味がとても良い、切り粕が少ないのがとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする