※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)180 注文コード08423722 品番BSS-180-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は外径など8種類から選べます 他の種類を見る

●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群
●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット

外径(Φmm)180 刃数36 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 適合材鉄・ステンレス 本体厚さ(mm)1.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08423722 BSS-180-36 63030163 BSS-180-38 ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキ ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキ 1枚 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08423686
2021-03-05
用途:
電気工事
有限会社 岩崎電気サービス 様

切れ味がとても良い、切り粕が少ないのがとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする