モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08423738
品番
BSS-180-40
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群
●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット
外径(Φmm)
180
刃数
40
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
適合材
鉄・ステンレス
本体厚さ(mm)
1.4