※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSS-305-56 ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキ 08423747 BSS-305-56 ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキ 08423747

ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08423747 品番 BSS-305-56
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群
●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット

外径(Φmm)305 刃数56 内径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.2 適合材鉄・ステンレス 本体厚さ(mm)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08423686
2021-03-05
用途:
電気工事
有限会社 岩崎電気サービス 様

切れ味がとても良い、切り粕が少ないのがとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする