※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
ブルドッグ シルバー木工用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08423808
品番
BTS-SRS-165-52
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
165
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数
52
本体厚さ(mm)
1.0
適合材
木工