モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08424142
品番
GB-380-100
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
外径(Φmm)
380
歯数
100
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3.2
適合材
アルミサッシ、銅管、銅バー、銅棒真鍮管、軽合金など
用途
厚物アルミ・非鉄金属用。
仕様
超硬チップ
適合機種
卓上マルノコ、専用機
本体厚さ(mm)
2.5
刃型記号
D
最高使用回転速度(min
-1
)
3500