※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) 切断面・寿命重視
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08424666
品番
WAG-125
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
●滑らかな切れ味のウェイブタイプで溝入れにオススメ
外径(Φmm)
125
ダイヤ層厚さ(mm)
2.2
ダイヤ層幅(mm)
7.0
穴径(Φmm)
22
リング寸法(mm)
20
最高回転速度(min
-1
)
12200
用途
コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ