モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの セーバーソーブレード
バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5本)
注文コード
08424675
品番
WK-20912
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
●解体・撤去作業に最適
●4mm以上の重切断に
●設備・配管・解体作業に便利
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
材質
バイメタル
全長(mm)
200
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.3
山数
9/12
切断有効長さ(mm)
120
適合機種
各種セーバーソー・レシプロソー
用途
軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど