FGB-400 フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所 08425786 FGB-400 フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所 08425786

フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)

(32件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20kg) 注文コード 08425786 品番 FGB-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。

タイプセミハードガラス系 番手400 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 中心粒度(μm)53
注意
・作業の際には保護具を着用すること
・粉じんを吸入しないこと
・湿ると軽く固まることがある。容器を密封して乾燥した屋内に保管すること

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
塗装剥離、バイクの部品清掃
有限会社ヤマヰ建築工業 様

今まで使っていたものが、汚れてしまい仕上がりが悪かったので思い切って替えました。仕上がりもよくなり、作業時間も短縮できました。
次回も、お世話になると思います。

2024-12-04
用途:
実験
教育・研究機関

3種類購入し、比較してみました。
種類が豊富でこのような実験が可能でした。

対象商品:
61034574
2024-07-14
用途:
壁画材料として使用
その他業種

安定品質で安心して使用できます。はじめて#320番を使用しましたが、とても気に入りましたので再注文したところです。

対象商品:
61034574
2023-08-04
用途:
研磨作業

球体のビーズで仕上がりが綺麗です。他の類似品では仕上がりが全然違います

対象商品:
61034513
2022-10-15
用途:
ウエットブラストに使用しました。
ヒデ ファクトリー 様

重曹と混ぜて使ってみました、今のところ割合は調整中です。まあまあの仕上がりでした
今後が楽しみです。

対象商品:
61034653
2023-01-06
用途:
治工具のサンドブラスト時
ニシコ光機株式会社 様

今までは業者さんに発注をしていたのですが、納期が結構かかり困っていました。価格もほぼ同じで、納期も短縮でき助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
61034565
2021-05-29
用途:
オートバイのレストアをするためにウェットブラストで使用。
飲食業

4キロのパッケージなので、持ち歩きに便利です。
ブラストも効率よく出来ます。
改善して欲しい点は、開封後のチャックの締まりがあまり良くない所です。

対象商品:
61034495
2020-09-16
用途:
塗装のはがし
株式会社古藤田商店 様 (卸売・小売業)

サンドブラストクリーニング用にそろそろ無くなってしまう為、購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする