TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
R3型中量棚用金属ベース
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08425821
品番
RM-V
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
R3型支柱用金属ベース
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×75×34.2
用途
中量棚をアンカー止めする場合に使用いたします。
付属品
支柱取り付けボルト(M8×15)×2セット
トラスコ品番
511-1226
材質/仕上
スチール製
質量(kg)
0.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません