※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.5-RH3  NG スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5用 ラック表示板 TRUSCO 08425837 M1.5-RH3  NG スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5用 ラック表示板 TRUSCO 08425837 M1.5-RH3  NG スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5用 ラック表示板 TRUSCO 08425837

スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5用 ラック表示板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08425837 品番 M1.5-RH3 NG
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。

高さ(mm)150 奥行(mm)295 用途ラック表示板、側当り トラスコ品番276-9638 材質/仕上スチール製 質量(kg)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする