※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン本体
近畿製作所の 吸上式スプレーガン
Wシリーズスプレーガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08426303
品番
CREAMY(KL)63S-10
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
塗料ノズル径(Φmm)
1.0
空気使用量(L/min)
80
パターン開き(mm)
110
用途
最高級品の仕上塗装に
質量(g)
440
塗料噴出量(mL/min)
100
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
吸上式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3
適合塗料容器
1.0L