ソケット インパクト用

(62件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08426328 品番 M41-17
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

インパクト用のソケットです。ピン・リング付。

対辺寸法(mm)17 用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 寸法L(mm)39 差込角(mm)12.7 寸法D1(Φmm)26 寸法D2(Φmm)30
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
自動車修理

以前使っていた物がひびが入ってしまい使えなくなってしまったのでこの商品を購入させて頂きました まだ使っていないのですが作りがしっかりしているようなので良いと思います。

2人が参考にしています
2025-05-12
用途:
短いのでトルク伝達が良くて締付も安心
個人のお客様

今まで使用していたソケットがトルク伝達が
悪くなり交換で購入しました。
新品のソケットで筐体が短いのでトルクが良く
掛かり作業性が向上しました。

2025-05-21
用途:
インパクトレンチで使う

安いわりにはすごくしっかりした作りなのでおすすめです。

対象商品:
08426328
2024-09-06
用途:
自動車整備
その他業種

電動インパクト用に新たにクロモリ製のインパクトソケットが欲しかったので購入。Cr-Mo材質は安心感があります。ピンが若干、昔使っていたものより細い様な気がしますが気のせいかも。
取り合えず価格も安価で満足です。

対象商品:
08426328
2024-02-28
用途:
クランクプーリーを緩める
農・林・水産業

FF車のエンジン車載で、狭いところでクランクプーリー.
緩めるために、使用しました。価格お値打ちで
しっかりした作りで緩めることできました

対象商品:
08426373
2023-05-30
用途:
バイクのフロントフォークのオーバーフォール
アイケイ食品株式会社 様

バイクのフロントフォークのオーバーホールをする際のフォークボルトを外すために購入しました。普通に使えます。頻繁に使用する事は無いので、価格の安いもので良いからと思い購入しました。特に耐久性は求めてませんが、使った感触ではそれなりの耐久性はあると思います。

対象商品:
08426373
2023-04-25
用途:
軽自動車メンテナンス
関口 タクシー 様

mh34s他スズキ車のリアハブボルトの脱着専用で購入、価格も安い割に耐久性もあり問題なく使用できます。ちょっと作業が楽になった。

対象商品:
08426337
2022-11-13
用途:
機械のメンテナンス

タイヤ交換と、クボタトラクターの足廻りのグリスアップの時に必要になりましたので購入。
ディープソケットは持っているのですが、ショートが無かったのでこっちを買ってみました。
セミディープの方が自分の仕事としては使い勝手が良かったかもです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品の14mmサイズはお取り扱いはございますか?
回答:
ご希望サイズの商品の取扱いはございませんでした。
2021-02-05
質問:
交換用のピンとOリングはお取り扱いはございますか?
回答:
【交換用のピンとOリング】につきましてお調べ致しましたが、 現在弊社での取り扱いがございませんでした。
2021-02-05

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする