硬質で結構肉薄なので使い勝手が良いです。
金額が安いのも良い結構使うサイズがあるので助かります。
肉薄でピン付き。
大手メーカーの肉薄が使用トルク内だったのですが、何度も割れてしまったので今回はこれにしてみました、暫く使ってみます。
タイヤ交換用に購入 以前17/21と購入してます 問題なく使用できてますので19も購入致しました 安価にて満足してます
インパクトレンチ用で薄肉タイプのお陰で手動でやっていたタイヤ交換を素早く出来るようになりました
長くて薄いので割と使いやすいです。割れ予防の為インパクトで軽く締めその後、トルクレンチで締め付けてます。
自動車修理には欠かせない工具。肉薄だが丈夫なので安心して使える。値段が安いのもいい。これまで21mm、19mm、17mmを購入した。19mmは今回、リピート購入した。タイヤホイールだけでなく、下回りの整備点検にも安心して使える。