ディープソケット インパクト用 薄肉タイプ

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08426398 品番 M45-19
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。

対辺寸法(mm)19 寸法D2(Φmm)26.3±0.3 用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 材質クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm)85 差込角(mm)12.7 寸法D1(Φmm)30
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:328
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
バイク整備
MotorcycleService BrownDog 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

硬質で結構肉薄なので使い勝手が良いです。
金額が安いのも良い結構使うサイズがあるので助かります。

対象商品:
08426398
2025-08-24
用途:
ホンダの車両で使用
サービス業

薄いので使いやすい
他のメーカーよりも安いので助かっております。

対象商品:
08426398
2022-12-27
用途:
ホイール交換
製造業

肉薄でピン付き。
大手メーカーの肉薄が使用トルク内だったのですが、何度も割れてしまったので今回はこれにしてみました、暫く使ってみます。

1人が参考にしています
対象商品:
08426398
2022-11-16
用途:
タイヤ交換
有限会社 ヒデコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤ交換用に購入 以前17/21と購入してます 問題なく使用できてますので19も購入致しました 安価にて満足してます

対象商品:
08426407
2022-05-07
用途:
自家用車のタイヤ交換時に

インパクトレンチ用で薄肉タイプのお陰で手動でやっていたタイヤ交換を素早く出来るようになりました

1人が参考にしています
対象商品:
08426398
2022-03-07
用途:
タイヤ交換ように
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたソケットのコマが割れて壊れたので頑丈で、壊れずらい工具探して買いました。

対象商品:
08426407
2021-12-23
用途:
お気に入りのアルミホイールの取り付けに使用

長くて薄いので割と使いやすいです。割れ予防の為インパクトで軽く締めその後、トルクレンチで締め付けてます。

対象商品:
08426398
2021-07-25
用途:
●自動車修理
エステック株式会社 様

自動車修理には欠かせない工具。肉薄だが丈夫なので安心して使える。値段が安いのもいい。これまで21mm、19mm、17mmを購入した。19mmは今回、リピート購入した。タイヤホイールだけでなく、下回りの整備点検にも安心して使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする