曜日別特売
M43-19 ディープソケット インパクト用 モノタロウ 08426452

M43-19 ディープソケット インパクト用 モノタロウ 08426452
M43-19 ディープソケット インパクト用 モノタロウ 08426452
M43-19 ディープソケット インパクト用 モノタロウ 08426452
M43-19 ディープソケット インパクト用 モノタロウ 08426452
モノタロウ

ディープソケット インパクト用

(78件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
対辺寸法(mm)19
内容量1個注文コード08426452品番M43-19
販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。

用途
自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)19材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78寸法D1(Φmm)28寸法D2(Φmm)28.0
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 作業

使用には問題ないが、使い込むとサイズの文字が消えてしまう
ポンチ処理して消えない様にすれば尚使いやすい。

2024-12-06
用途: F型柱の組立
株式会社ミライト・テクノロジーズ建設業・工事業

サイズ表記も大きく夜間作業でも見つけやすく非常に良いです。

2024-11-30
用途: 自動車のメンテナンス
サービス業

ストラットマウント交換作業のために購入しました。コストパフォーマンスのよい製品です。

対象商品 : 08426443
2024-05-26
用途: プーリー外しに使用
自由業

安いので正直クリアランスの心配をしましたが、何ら良い使用感で
満足しております。

対象商品 : 08426416
2024-04-29
用途: 原付のメンテナンス
有限会社小林企画医療・福祉・介護関連業

モノタロウのソケットセットに10mmがなかったので購入。コスパ良い。Oリングとピン付きですぐ使えた。

対象商品 : 08426513
2024-07-24
用途: メンテナンス用

インパクト用ですのでシッカリしています。他社品よりも少し重い気がします。

対象商品 : 08426495
2023-08-26
用途: JA11トランスファーフランジナット用
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

毎回必要なサイズはこのシリーズで揃えています。
電動インパクトでの使用ですが、強度もあり
問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 08426504
2023-04-17
用途: 車検前の整備に
医療・福祉・介護関連業

タントのハブロックナットを取り外すために。
初めての作業で不安もありましたが すんなり外すことが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
黒いゴムの輪と中に入っているピンの役目は何でしょうか。
回答:
付属のOリングとピンはどちらも抜け防止用の物でございます。本品仕様の際に必要なものとなります。
2022-05-12
質問:
ピン、Oリングの適合品番を教えてください。
回答:
ピン・Oリング付となっております。ピン・Oリングのみの部品供給はございません。
2022-05-12

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする