ディープソケット インパクト用

(78件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08426477 品番 M43-22
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)22 用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 材質クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm)78 寸法D1(Φmm)32 寸法D2(Φmm)30.0
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
作業

使用には問題ないが、使い込むとサイズの文字が消えてしまう
ポンチ処理して消えない様にすれば尚使いやすい。

2024-12-06
用途:
F型柱の組立
株式会社ミライト・テクノロジーズ 様 (建設業・工事業)

サイズ表記も大きく夜間作業でも見つけやすく非常に良いです。

2024-11-30
用途:
自動車のメンテナンス
サービス業

ストラットマウント交換作業のために購入しました。コストパフォーマンスのよい製品です。

対象商品:
08426443
2024-05-26
用途:
プーリー外しに使用
自由業 様

安いので正直クリアランスの心配をしましたが、何ら良い使用感で
満足しております。

対象商品:
08426416
2024-04-29
用途:
原付のメンテナンス
有限会社小林企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

モノタロウのソケットセットに10mmがなかったので購入。コスパ良い。Oリングとピン付きですぐ使えた。

対象商品:
08426513
2024-07-24
用途:
メンテナンス用

インパクト用ですのでシッカリしています。他社品よりも少し重い気がします。

対象商品:
08426495
2023-08-26
用途:
JA11トランスファーフランジナット用
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

毎回必要なサイズはこのシリーズで揃えています。
電動インパクトでの使用ですが、強度もあり
問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
08426504
2023-04-17
用途:
車検前の整備に
医療・福祉・介護関連業

タントのハブロックナットを取り外すために。
初めての作業で不安もありましたが すんなり外すことが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
黒いゴムの輪と中に入っているピンの役目は何でしょうか。
回答:
付属のOリングとピンはどちらも抜け防止用の物でございます。本品仕様の際に必要なものとなります。
2022-05-12
質問:
ピン、Oリングの適合品番を教えてください。
回答:
ピン・Oリング付となっております。ピン・Oリングのみの部品供給はございません。
2022-05-12

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする