※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
フレックスワゴン3段 青
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08426494
品番
FLW-813
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
段数
3
材質(本体)
本体:スチール製メラミン焼付塗装
引出し
なし
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
トラスコ品番
511-8573