ミニハンガーセット Aタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08426872 品番 22625XXX
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。

長さ(m)1.5 ワイヤー径(Φmm)1.2 耐荷重(kg)20 仕様ステンレスワイヤー付 材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08426863
2023-07-10
用途:
タペストリーの吊り具
有限会社 松本工機商会 様

微調整ができやすく高さの調整がしやすく、商品のクォリティー
が良く満足しています。

対象商品:
08426863
2022-11-11
用途:
絵画の吊り下げ
教育・研究機関

初めて購入させていただきましたが、とても簡単に設置することができ、吊り下げた絵もとても生き生きと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする