曜日別特売
39397WHT イージーマジックテープ 友屋 08426933

 

39397WHT イージーマジックテープ 友屋 08426933
39397WHT イージーマジックテープ 友屋 08426933
39397WHT イージーマジックテープ 友屋 08426933
39397WHT イージーマジックテープ 友屋 08426933

イージーマジックテープ

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1袋(10組)注文コード08426933品番39397WHT
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。
貼る・繋ぐ・固定する。
裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。

用途
ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。
展示商品の固定に。
パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。
ホワイト形状カットタイプ幅(mm)25長さ(m)0.05
注意
※粘着テープは一度剥がすと粘着力が弱ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 手首足首用蚊よけ
医療・福祉・介護関連業

長年使っている手首足首用蚊よけのゴムバンドが伸び切ってしまったのでマジックテープを継ぎ足しました。あらたに貼り付けた部位もしっかり固定され剥がれにくいようです。

2024-10-09
用途: 商品固定

前は巻き状態のものを使っていましたが、カットしてあるので使いやすいです

対象商品 : 08426924
2024-04-11
用途: 車のマットの固定
ダイタツ農・林・水産業

私的にはサイズが丁度良くそのままの大きさでの使用できるので助かります

対象商品 : 08426924
2023-07-05
用途: アルミ遮断熱マットを窓ガラスに貼り付け用として購入。
製造業

夏場は貼付け、他の季節はマジックテープのみ貼り付けたまま、遮断熱マットのみ取外しが出来て快適です。

対象商品 : 08426924
2023-05-05
用途: バイクの時計などの小物を固定
セキグチリペアサービス

バイクのクランプバーに時計を固定するために使用しています。アナログ時計とデジタル時計の裏に貼付け気分で替えています。マジックテープならではの着脱の簡単な所が気にいっています。

対象商品 : 08426933
2024-05-11
用途: リモコン
サービス業

リモコンキャチャーとしての使用目的で購入 100均でリモコンキャチャー購入したので未使用

対象商品 : 08426924
2021-05-25
用途: バイクのヘルメットにアクションカメラ装着固定用
サービス業

粘着は強力です、小型アクションカメラには丁度良い
簡単に取り外し可能になるし これが雨以外ドラレコ代わりになるので かなり安く済みます

対象商品 : 08426924
2020-04-28
用途: 車のダッシュボードにブルートゥーススピーカーの設置

ダッシュボードに持ち運びできる小型スピーカーを取り付けるのに接着シールがついたマジックテープが必要でした。ダッシュボード、スピーカー本体の接着シールがマジックテープの密着に負けて剥がれないか心配でしたが問題ありませんでした。夏になって直射日光が当たってても同様の接着力がキープできているか様子をみようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする