曜日別特売
A-1 A型引出し TRUSCO 08427115

A型引出し

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード08427115品番A-1
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

引出しは再生樹脂100%

トラスコ品番501-0012質量(g)255内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)108×277×56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08427115
2022-03-25
用途: 作業場部品入れに
卸売・小売業

20年以上前に購入した作業場の部品入れ引き出しが割れたので購入しました。
引き出しだけ購入できて助かりました。
欠けてる引き出しもまだあるので、追々また購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする