33000BLK アーバンメニュー 友屋 08427238 33000BLK アーバンメニュー 友屋 08427238 33000BLK アーバンメニュー 友屋 08427238

アーバンメニュー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 08427238 品番 33000BLK
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高級感のある本革風メニューブックの新定番。
コーナーの角金がアクセント。
丈夫な合皮製。
差替え・増ページが簡単。
リフィールはクリップ留めなので取替え簡単。
プリントアウトしたメニュー用紙を入れて使えます。

寸法(mm)233×309×13 用途レストランやホテルなどに。 仕様4Pリフィル1枚付 材質本体/ウレタン合成皮革、リフィル/オレフィン、ピン/ステンレス サイズ中紙/A4 タイプA4-4P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08427247
2024-03-03
用途:
メニューブック
飲食業

シンプルで色や肌触りお値段以上の高級感がありました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする