TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
追加棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
08427334
品番
CF-10
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
付属品
棚受金具4個
トラスコ品番
507-9527
幅(mm)
874
寸法(mm)
879×407×17.5
質量(kg)
2
高さ(mm)
17.5
奥行(mm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。