SF-4W パンチングラック用電気ドリルフック TRUSCO 08427517 SF-4W パンチングラック用電気ドリルフック TRUSCO 08427517

パンチングラック用電気ドリルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08427517 品番 SF-4W
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パンチングパネルに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。

フック(本数)2 間口W×奥行D×高さH(mm)99×103×51.6(82) 許容荷重(kg)5 質量(g)150 トラスコ品番501-5081 材質スチール 材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 質量(kg)0.15 高さ(mm)51.6 径(Φmm)6 奥行(mm)103 間口(mm)99 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 最大積載量(kg)5 梱包数40個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする