注水型マルチスタンド

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08427527 品番31984XXX
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

注水型マルチのぼりスタンド20L。
4mジャンボポールにも対応。
裏面に専用スタンドキャップが収納できます。

タンク容量(L)20 適合ポール外径(Φmm)Φ20〜25 材質PE 質量(kg)1.5、満水時/21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:570

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08427527
2022-12-15
用途:
風に強いのぼりたてです
Y'sNote 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

重しの水の量が少ないと強風でスタンドごと倒れてしまうことが多いがこちらは20Lくらい水が入るので強風でも倒れることはありません。ですので気に入ってこれを使っています。

対象商品:
08427527
2021-04-16
用途:
レストランの、のぼり旗のポールを固定するために購入しました。
飲食業

注水が20リットルできますので20KGの大重量になり
ビル風や、かなりの強風にも耐えられます。
安心して設置出来ますので
お勧め出来ます。
再購入する予定です。

対象商品:
08427527
2021-03-29
用途:
店舗ののぼりの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

値段以上の価値有り。中に水を入れて使ってますがかなりの風が吹いてもびくともしません。買って良かったと思える商品です。お勧めします。

対象商品:
08427527
2019-07-03
用途:
地元商工会ののぼり旗の掲載
レブンアドベンチャーフォト 様 (卸売・小売業)

安定感があり設置しやすくいいですが、注入する水の量の目安を図るものが無く感なので困りました。

1人が参考にしています
対象商品:
08427527
2020-12-12
用途:
店頭のぼり用スタンドとして
卸売・小売業

4点購入しましたが開封してみると、3点が中古品かと思うくらいの汚れ(黒い水垢のようなもの)がありました。

1人が参考にしています
対象商品:
08427527
2019-02-27
用途:
営業フラッグたてに使用
ますだや 様 (飲食業)

20Lなので多少の強風でも平気でした、またポールもしっかりと固定できガタつきもないのが素晴らしい

対象商品:
08427527
2018-07-20
用途:
自動車販売店 展示会ののぼり
株式会社鹿島スズキプラザ21 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変使いやすく安定感もあり持ち運びもしやすいです。購入してよかったです。

対象商品:
08427527
2017-11-19
用途:
のぼりの固定
三星商事 様

今まで使用していた物より注水量があり安定しています、強い風でも大丈夫でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする