スタンドポスター掛

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08427545 品番 20737BLK
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

POP掲示はおまかせ。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。

材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450〜700 ブラック 仕様組立

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
図書館の展示情報リストをぶら下げています。
広島文化学園 様 (その他業種)

高さ調整がワンタッチで簡単ですまた、置く場所によっては、ポールをセンターやサイドに付け変えることができるので便利です。

1人が参考にしています
2025-01-04
用途:
イベント展示
その他業種

サンプル品の展示に使用いたしました。
安定していて満足いたしました。

対象商品:
08427536
2024-08-26
用途:
イベント出展時
サービス業

イベント出展時にB3ポスター掲出のため使用しました。
分解して持ち運びもし易く、高さ調整もでき、使用しやすかったです。
クリップはしっかりしていて、ポスターに跡がついてしまうので、クリップの金属に自前の磁石で固定しました。
ポスターが丸まってしまう場合も軸に磁石で固定することができます。

対象商品:
08427536
2024-08-06
用途:
展示販売
株式会社 ケイ・プランニング 様 (卸売・小売業)

POPスタンドとして使用しています。
時には、休憩札用のスタンドとして使用したりしています。
高さが調整できるのがポイントです。

1人が参考にしています
対象商品:
08427545
2023-12-13
用途:
展示会用POP
サービス業

画像の見た感じより実物は結構しっかりしており、A4のクリアケースの中にPOPを入れ利用しています。黒色の質感がよく2つ購入しました。

対象商品:
08427536
2024-02-18
用途:
商品ディスプレイ
サービス業

こちらの商品は幅と高さ両方調整出来るのでとても便利です!!

対象商品:
08427536
2023-11-04
用途:
ポップの掲示

他店と比べてこちらが安かったので購入しました、ポップの掲示に使う分には申し分ないです。

対象商品:
08427536
2023-10-27
用途:
オンライン配信時の「お静かに」のご案内の事務所内での掲示用
グリーンコープワーカーズ連合会 様 (卸売・小売業)

何も説明書がなかったが、組み立てないといけないのはわかった。注文時に70cm位まで伸びると読んでいたので、どうすればいいか少し迷ったが、無事に対処できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする