※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
間口W×奥行D×高さH(mm)
910×320×1600
注文コード
08427727
品番
T-1600 GN
参考基準価格(税別)
¥92,760
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
間口W×奥行D×高さH・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
転倒防止金具:有
トラスコ品番
501-5227
質量(kg)
33
間口W×奥行D×高さH(mm)
910×320×1600
均等荷重(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400