パネルマグネットミニ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08427868 品番 53248IVY
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

出っぱりの少ない新機構。根元が180°回転。
様々なシーンでご利用いただけます。

材質本体/ABS・マグネット、ホルダー/ポリカーボネート アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×33×31 ベース寸法(mm)42×33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08427868
2024-04-26
用途:
ポップのプレゼンテーション
sonoma fresh pasta cafe 様 (飲食業)

磁石が弱すぎてボードからズレ落ちる
貼りパネルを挟んでの固定が弱すぎる

対象商品:
08427868
2024-04-24
用途:
ハリパネルを鉄製ボードに固定してプレゼンする時
sonoma fresh pasta cafe 様 (飲食業)

磁石が弱すぎてズレてしまう落ちる
購入失敗した。マグネット強い物が他にあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする