30770XXX フロアボードスタンド 友屋 08427922

30770XXX フロアボードスタンド 友屋 08427922
30770XXX フロアボードスタンド 友屋 08427922
30770XXX フロアボードスタンド 友屋 08427922

フロアボードスタンド

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08427922品番30770XXX
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。

仕様B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式材質スチール・クロームメッキ質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08427922
2022-04-11
用途: もともと使用済み
ユーワンプランニングサービス業

安定感はいまいち(ちょっと触れたら)広告物のおおき差によっては倒れます。
しかし安定感はあるので通常の使用では問題ありません。
また注文すると思います。

対象商品 : 08427922
2021-12-21
用途: イベント案内パネル設置
サービス業

6点購入いたしましたが、
設置時に1点だけ足部分のパーツがポロリしました。完全に不良品でした。
それ以外は問題なく、良い品だと思いました。

対象商品 : 08427922
2021-10-04
用途: パネル設置
その他業種

今のところは破損もなく、問題なく使用できています。

対象商品 : 08427922
2018-12-25
用途: ソフトテニスの壁打ち用
末吉自動車電機株式会社

ソフトテニスの壁打ちにコンパネを挟んで壁にしました。ボールが軽いせいもあるのか倒れずボールが跳ね返ってくるのでとてもいい壁打ちが出来ています。

対象商品 : 08427922
2019-10-09
用途: 展示用
農・林・水産業

90㎝×90㎝のボードを自立させ立てるために購入。
1つでは、不安定だと思って2つ使用しましたが
何だか風でパタンと倒れそうな感じです。
結局、上部を窓にもたれかけて展示。
役にたちませんでした

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 08427922
2016-10-19
用途: スチレンボードを立てるのに使用。
サービス業

他社で同じものが、\980で有り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする