友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 募金・投書箱・貴名受け
アクリル募金・提案箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08428087
品番
59444BLU
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
シール対応により募金箱又は提案箱に使える他、投票箱・アンケート箱・入札箱など色々な用途に使える様、無地のシールも付いています。
ロックキー付。
付属品
シール(無地1枚/提案箱・募金箱・応募箱 各1枚)、ロックキー
種別
中
材質
アクリル
寸法(mm)
本体/W120×D102×H185、投入口/50×8
色
クリアブルー