SCF-50D1 有圧換気扇 スイデン 08428394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCF-50D1 有圧換気扇 スイデン 08428394
SCF-50D1 有圧換気扇 スイデン 08428394
SCF-50D1 有圧換気扇 スイデン 08428394

有圧換気扇

(6件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1個ハネ径(cm)50注文コード08428394品番SCF-50D1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥248,900販売価格(税込)¥262,900
販売価格(税別)
239,000

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。
風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。
騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。

ハネ径(cm)50質量(kg)36タイプ耐圧防爆型出力(W)400極数6周波数(Hz)50/60電源(V)三相200外形寸法(縦×奥行D)(mm)658×423最大風量(m3/min)109/126取付ピッチ(mm)620騒音値(dB(A))(50/60Hz)54.5/59.5(排気口1.5m地点)アズワン品番64-4520-43速度調節方式1速式
注意
※三相200Vタイプにプラグは付属していません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
※取り付けはお客様にてお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02343284
2018-08-27
用途: 木工作業の換気
その他業種

木枠を自作して、窓に取り付けました。市販の窓用換気扇とはパワーが桁外れです。値段相応の性能!

6が参考にしています
対象商品 : 02343345
2017-09-13
用途: オーブン使用室の温度管理で使用
製造業

注文後すぐ受け取れた。単価が高いので何とか割引していただける日まで
待つか上長と相談したが早急に受け取れる方を選んだ。取り付け後 力強く回転しており室温が下がったと実感している。

4が参考にしています
対象商品 : 02343266
2017-07-14
用途: 木工加工の換気に取り付けました。
有限会社モデル宮崎

音も静かで、取り付けも、簡単でした。網カバーもセットに成ってほしかった。

3が参考にしています
対象商品 : 02343327
2015-03-09
用途: 飲食店の厨房
飲食業

音が静かで長く使えるものです。今まで何個買いまして、ずっと順調で使っています。

3が参考にしています
対象商品 : 02343266
2015-04-20
用途: スプレー塗装工程の余分な塗料の吸い出し
株式会社黒川発条製作所

サイズの割にパワフルな換気能力があり、性能的には満足です。
もう少し安価だと嬉しいですが、能力の割には十分に安価だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 02343327
2014-11-08
用途: 改築

静かである。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする