※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示板/コルクボード
壁掛ボード(受け皿付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08429574
品番
GH-141
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
緑
外寸法・幅(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
300
仕様
マグネット対応、チョーク書き用
トラスコ品番
503-7832
質量(kg)
1
盤面(縦×横)(mm)縦×横
300×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。