TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示板/コルクボード
壁掛ボード(受け皿付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08429583
品番
GH-101
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
緑
外寸法・幅(mm)
1800
外寸法・高さ(mm)
900
仕様
マグネット対応、チョーク書き用
トラスコ品番
503-7875
質量(kg)
10
盤面(縦×横)(mm)縦×横
900×1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000