TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示板/コルクボード
壁掛ボード(受け皿付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08429592
品番
GH-111
参考基準価格(税別)
¥21,830
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
緑
外寸法・幅(mm)
1200
外寸法・高さ(mm)
900
仕様
マグネット対応、チョーク書き用
トラスコ品番
503-7867
質量(kg)
6
盤面(縦×横)(mm)縦×横
900×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません